LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ
電源マーク表示タイプ・オルタネイト式
LEDで電源マークを表示
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
電圧(V)DC12/24
発光色黄色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ22
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。