LEDミニライト 赤色 DC24V

LEDミニライト 赤色 DC24V - マリンテックLEDミニライト 赤色 DC24V - マリンテックLEDミニライト 赤色 DC24V - マリンテックLEDミニライト 赤色 DC24V - マリンテックLEDミニライト 赤色 DC24V - マリンテック

取付簡単!LEDミニライトです!
防水なので屋外で使用できます。
船舶用に開発したミニライトです
防滴仕様なので屋内外で使用できます
天井や壁に簡単に取り付けできます
DC24V専用のためノイズレス仕様です。
コーキングやシリコン等で固定してください

型式MIN-24R寸法(mm)Φ16×20赤色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569635MIN-24R
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする