曜日別特売

防水中間スイッチ

防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック

おしゃれな白ボディ登場!
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ
ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ハンダ付
キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製

用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)スイッチ:6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568515WSW-6AW
850
849
934(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする