曜日別特売

防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用

防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 - マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 - マリンテック

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!
夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ハンダ式
ONにするとLEDが赤く点灯
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製

用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568540WSW-6AWR-DC
1,030
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする