防水平型ヒューズホルダー

防水平型ヒューズホルダー - マリンテック防水平型ヒューズホルダー - マリンテック防水平型ヒューズホルダー - マリンテック防水平型ヒューズホルダー - マリンテック防水平型ヒューズホルダー - マリンテック防水平型ヒューズホルダー - マリンテック防水平型ヒューズホルダー - マリンテック防水平型ヒューズホルダー - マリンテック

強力防水型!固定式!
DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー
40Aまでの回路へ
シリコン製シーリングガスケット付き
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ネジなどで固定可能
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可

型式ILF-10W備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQケーブル長(mm)130×2本防水保護等級IPX4内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568549ILF-10W
880
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする