曜日別特売

LEDストロボライト 青

LEDストロボライト 青 - マリンテックLEDストロボライト 青 - マリンテックLEDストロボライト 青 - マリンテックLEDストロボライト 青 - マリンテックLEDストロボライト 青 - マリンテックLEDストロボライト 青 - マリンテックLEDストロボライト 青 - マリンテックLEDストロボライト 青 - マリンテック

バータイプの新型ストロボライト登場!
厚み12.3mmの超薄型ボディ!
コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!
本格的LEDストロボライト
高輝度LED素子3W×6個(18W)
完全防水仕様
エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可
複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能
外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き
12V/24V兼用電源
2025年モデル

付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-B寸法(mm)130×28青色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:青色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569039EL-B
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする