LEDフラッシュライト 白色 50W

LEDフラッシュライト 白色 50W - マリンテックLEDフラッシュライト 白色 50W - マリンテック

高出力型フラッシュライト50W登場!
漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!
軽量・防水構造
出力50Wタイプ
白色発光ダイオード+クリアカバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!
閃光パターンを切り替え可能
無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可
従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり
結露防止対策品
12V/24V 兼用電源
2022年モデル

型式MF50W-1224W寸法(mm)163×110白色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:白色LED+クリアカバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569495MF50W-1224W
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする