LEDフラッシュライト 青色 30W

LEDフラッシュライト 青色 30W - マリンテックLEDフラッシュライト 青色 30W - マリンテック

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能
軽量・防水構造
出力30Wタイプ
青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能
従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり
ノイズ対策品
結露防止対策品
12V/24V兼用電源
2021年モデル

型式MF30W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569477MF30W-1224B
21,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする