最新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高品質・高出力なLED回転灯超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!高輝度LED素子1W×32個(32W)完全防水仕様の本格的回転灯黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き2V/24V兼用電源2025年モデル