LED投光器 ワークライト 60W

LED投光器 ワークライト 60W - マリンテックLED投光器 ワークライト 60W - マリンテックLED投光器 ワークライト 60W - マリンテックLED投光器 ワークライト 60W - マリンテックLED投光器 ワークライト 60W - マリンテックLED投光器 ワークライト 60W - マリンテックLED投光器 ワークライト 60W - マリンテック

ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!
自動車・トラック・建設機械などに
強靭な構造
強力防水IP69K
オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)
防水性に優れたドイチェコネクター使用
4mm厚ステンレス金具付き
12V/24V兼用電源
2025年モデル

付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569818WL60W-1224
21,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする