曜日別特売

LED調光器 ワイヤレスリモコン付

LED調光器 ワイヤレスリモコン付 - マリンテックLED調光器 ワイヤレスリモコン付 - マリンテックLED調光器 ワイヤレスリモコン付 - マリンテックLED調光器 ワイヤレスリモコン付 - マリンテックLED調光器 ワイヤレスリモコン付 - マリンテックLED調光器 ワイヤレスリモコン付 - マリンテック

ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!
光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!
ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器
リモコン到達可能距離:約10~15m
リモコン上下ボタンの長押しで調光量調節
10AまでのLED照明にご使用ください
12V/24V兼用のLED製品では使用不可

付属品キーホルダー型リモコン型式DM30R質量(g)20寸法L67ΧW33ΧH33電圧(V)DC12-24出力240W(24Vの場合)電源10A到達距離(m)リモコン:約10~15動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569791DM30R
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする