マリンテック
AIS向けアンテナ
付属品
取付金具(ステンレス製)
型式
MF162
質量(g)
700
全長(m)
1.53
周波数
162MHz
ケーブル
同軸ケーブル5D-2V
コネクタ
接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)
許容入力(W)
耐入力:10
内容量
1式
注意
※同軸ケーブルは別売りとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62568951
MF162
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください