海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要



船のデッキ上のバケツで活餌の小魚を活かすために購入しました、以前倍の容量のも購入しましたが、水量が多く魚の目が回るので今度は小さいのにしました、期待しています。