曜日別特売

オリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり

オリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり - マリンテック

小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!
大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!
海水で使用可
大型ポンプに引けを取らない190Lの吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!
ステンレス部品採用・アタプター付
内径32mm/38mmのホースどちらでも使用可
電源ケーブル:極性あり
コンセント付属無し※電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください。

型式M24-190寸法(mm)高さ345×幅232質量(kg)8出力(W)440使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)18電圧(V)24全揚程(m)11吐出量毎分190リットル(190L/min)(2,800G/H)電源コード(m)10耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス口径(mm)32/38内容量1式
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※水の上がりが悪い場合は、電源ケーブル極性(プラス/マイナス)を入れ替えてください。
※家庭用コンセントでは使用不可
※製品ラベルデザインは、予告なしで変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567876M24-190
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする