曜日別特売

カルハーネスデラックス

カルハーネスデラックス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)カルハーネスデラックス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

腿水平ワンタッチ式、締め付け感も無く動きやすいです。
ワンタッチバックルで着脱スムーズです。(軽量アルミ合金製)
一目で左右の区別が可能です。(着右側:シルバー/着左側:黒)
胴ベルト装着可能です。(ベルト幅50mmまで対応)
日本製です。

材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄、アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金使用範囲(g)130ランヤードNo.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16W、No.F-3+SS-66HW内容量1個
注意
※本品にランヤードはセットされていません。
※ランヤードが必要な方はTOYO SAFETYフルハーネス用ランヤードをお買い求めください。
※No.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16Wの使用可能重量は100kgです。使用可能質量130kgに対応したランヤードをお求めの方はNo.F-3+SS-66HWをご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567325No.FHN-222M-NYM990160~180
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62567341No.FHN-222L-NYL1050170~190
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする