15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-2-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)内容量1式