曜日別特売

17インチカラーモニター 単品

17インチカラーモニター 単品 - マリンテック17インチカラーモニター 単品 - マリンテック17インチカラーモニター 単品 - マリンテック17インチカラーモニター 単品 - マリンテック17インチカラーモニター 単品 - マリンテック17インチカラーモニター 単品 - マリンテック17インチカラーモニター 単品 - マリンテック17インチカラーモニター 単品 - マリンテック

最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化
17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)
サビに強いステンレス製モニタースタンド付き
オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可
ナイトウェーブ接続可能
iPhone接続により動画サイト視聴可能
※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要

型式MCT-17-24V質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂製寸法ステンレス製モニタースタンド:W190×L80×H90消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB解像度1024×768(XGA)走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)対応VESA規格75×75mm内容量1式
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568786MCT-17-24VDC24(コンバーター付きで使用可)モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・コンバーター
44,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
62568795MCT-17-12VDC12モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする