曜日別特売

17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台

17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 - マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 - マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 - マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 - マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 - マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 - マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 - マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 - マリンテック

17インチTFTモニターカメラセット!
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
17インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き

型式MCCD-1700-1-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)内容量1式
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568820MCCD-1700-1-AC
58,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする