ジェイワークスプランニング
PUソフト手袋
甲部背抜きで通気性抜群。柔らかい。
用途
軽作業・組立作業
色
ブラック
材質(本体)
ポリウレタン
材質(甲)
ポリエステル/ポリエステル
内容量
1双
注意
※注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62570256
JWG-113
M
(約)21.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62570265
JWG-113
L
(約)22
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62570281
JWG-113
LL
(約)22.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください