E.G.ボクシーシルエットTシャツ XL

E.G.ボクシーシルエットTシャツ XL - EverGreen INTERNATIONALE.G.ボクシーシルエットTシャツ XL - EverGreen INTERNATIONALE.G.ボクシーシルエットTシャツ XL - EverGreen INTERNATIONALE.G.ボクシーシルエットTシャツ XL - EverGreen INTERNATIONALE.G.ボクシーシルエットTシャツ XL - EverGreen INTERNATIONALE.G.ボクシーシルエットTシャツ XL - EverGreen INTERNATIONALE.G.ボクシーシルエットTシャツ XL - EverGreen INTERNATIONALE.G.ボクシーシルエットTシャツ XL - EverGreen INTERNATIONAL

【コンパクトコーマ糸】生地素材には、毛羽立ちを極限まで抑えた上質な綿糸「コンパクトコーマ糸」を100%使用。シルクのようになめらかで心地よい肌触りを実現。 【ボクシーシルエット】体のラインを拾いにくいボックス型のシルエット。ゆったりリラックスできる着用感が特徴。 【オリジナルピスネーム】左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 【デオドラントネーム】襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途なめらかな素材とゆったりシルエットで快適な着心地を追求した「E.G.ボクシーシルエットTシャツ」。サイズXL肩幅(cm)60袖丈(cm)24身幅(cm)66身丈(cm)75内容量1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズをよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62584570ネイビーネイビー
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62584579ブラックブラック
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62584588ホワイトホワイト
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする