ソディック
つばめワイヤプラス
荒加工から仕上げ加工まであらゆる用途に対応
用途
高精度寸法
線径公差+0,-0.002 mm、真円度は0.001 mm以内で管理しています。
仕様
【パラフィン】×
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
r
全長L(mm)
ワイヤー径(Φmm)
鍔径D(Φmm)
胴径d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62585525
200 DP30-30
1箱(30kg×1巻)
鍔:【ホビン】5mm
【ホビン】220
0.2
【ホビン】280
【ホビン】200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585541
200 P10-10
1箱(10kg×2巻)
鍔:【ホビン】5mm
【ホビン】134
0.2
【ホビン】200
【ホビン】110
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585550
200 P20-20
1箱(20kg×1巻)
鍔:【ホビン】4mm
【ホビン】140
0.2
【ホビン】250
【ホビン】110
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585559
200 P5-5
1箱(5kg×4巻)
鍔:【ホビン】1.5mm
【ホビン】114
0.2
【ホビン】160
【ホビン】90
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585568
200 P5-6
1箱(6kg×4巻)
鍔:【ホビン】1.5mm
【ホビン】114
0.2
【ホビン】160
【ホビン】90
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585577
250 DP30-30
1箱(30kg×1巻)
鍔:【ホビン】5mm
【ホビン】220
0.25
【ホビン】280
【ホビン】200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585586
250 P10-10
1箱(10kg×2巻)
鍔:【ホビン】5mm
【ホビン】134
0.25
【ホビン】200
【ホビン】110
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585595
250 P20-20
1箱(20kg×1巻)
鍔:【ホビン】4mm
【ホビン】140
0.25
【ホビン】250
【ホビン】110
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585611
250 P5-5
1箱(5kg×4巻)
鍔:【ホビン】1.5mm
【ホビン】114
0.25
【ホビン】160
【ホビン】90
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585620
250 P5-6
1箱(6kg×4巻)
鍔:【ホビン】1.5mm
【ホビン】114
0.25
【ホビン】160
【ホビン】90
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585629
300 DP30-30
1箱(30kg×1巻)
鍔:【ホビン】5mm
【ホビン】220
0.3
【ホビン】280
【ホビン】200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585638
300 P10-10
1箱(10kg×2巻)
鍔:【ホビン】5mm
【ホビン】134
0.3
【ホビン】200
【ホビン】110
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585647
300 P20-20
1箱(20kg×1巻)
鍔:【ホビン】4mm
【ホビン】140
0.3
【ホビン】250
【ホビン】110
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585656
300 P5-5
1箱(5kg×4巻)
鍔:【ホビン】1.5mm
【ホビン】114
0.3
【ホビン】160
【ホビン】90
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585665
300 P5-6
1箱(6kg×4巻)
鍔:【ホビン】1.5mm
【ホビン】114
0.3
【ホビン】160
【ホビン】90
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください