はやぶさEXワイヤ

はやぶさEXワイヤ - ソディック

なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上

用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)仕様【パラフィン】×
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
r
全長L(mm)
ワイヤー径(Φmm)
鍔径D(Φmm)
胴径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62585681200 P10-101箱(10kg×2巻)鍔:【ホビン】5mm【ホビン】1340.2【ホビン】200【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585690200 P20-201箱(20kg×1巻)鍔:【ホビン】4mm【ホビン】1400.2【ホビン】250【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585699200 P5-51箱(5kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.2【ホビン】160【ホビン】90
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585708200 P5-61箱(6kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.2【ホビン】160【ホビン】90
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585717250 P10-101箱(10kg×2巻)鍔:【ホビン】5mm【ホビン】1340.25【ホビン】200【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585726250 P20-201箱(20kg×1巻)鍔:【ホビン】4mm【ホビン】1400.25【ホビン】250【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585735250 P5-51箱(5kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.25【ホビン】160【ホビン】90
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585751250 P5-61箱(6kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.25【ホビン】160【ホビン】90
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585760300 P10-101箱(10kg×2巻)鍔:【ホビン】5mm【ホビン】1340.3【ホビン】200【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585769300 P20-201箱(20kg×1巻)鍔:【ホビン】4mm【ホビン】1400.3【ホビン】250【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585778300 P5-51箱(5kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.3【ホビン】160【ホビン】90
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585787300 P5-61箱(6kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.3【ホビン】160【ホビン】90
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする