曜日別特売

つばめHQワイヤ

つばめHQワイヤ - ソディック

最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質

用途
きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現
しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。
仕様【パラフィン】×
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
r
全長L(mm)
ワイヤー径(Φmm)
鍔径D(Φmm)
胴径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62585875200 DP30-301箱(30kg×1巻)鍔:【ホビン】5mm【ホビン】2200.2【ホビン】280【ホビン】200
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585891200 P10-101箱(10kg×2巻)鍔:【ホビン】5mm【ホビン】1340.2【ホビン】200【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585900200 P20-201箱(20kg×1巻)鍔:【ホビン】4mm【ホビン】1400.2【ホビン】250【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585909200 P5-51箱(5kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.2【ホビン】160【ホビン】90
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585918200 P5-61箱(6kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.2【ホビン】160【ホビン】90
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585927250 DP30-301箱(30kg×1巻)鍔:【ホビン】5mm【ホビン】2200.25【ホビン】280【ホビン】200
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585936250 P10-101箱(10kg×2巻)鍔:【ホビン】5mm【ホビン】1340.25【ホビン】200【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585945250 P20-201箱(20kg×1巻)鍔:【ホビン】4mm【ホビン】1400.25【ホビン】250【ホビン】110
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585961250 P5-51箱(5kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.25【ホビン】160【ホビン】90
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62585970250 P5-61箱(6kg×4巻)鍔:【ホビン】1.5mm【ホビン】1140.25【ホビン】160【ホビン】90
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする