ツールスタンド・カスタム ホワイト

ツールスタンド・カスタム ホワイト - カール事務器ツールスタンド・カスタム ホワイト - カール事務器ツールスタンド・カスタム ホワイト - カール事務器ツールスタンド・カスタム ホワイト - カール事務器ツールスタンド・カスタム ホワイト - カール事務器ツールスタンド・カスタム ホワイト - カール事務器ツールスタンド・カスタム ホワイト - カール事務器ツールスタンド・カスタム ホワイト - カール事務器

40度の傾斜角度がついているため、筆記具の出し入れが簡単です。
背面にはマグネット、スタッキング機能も付いているので、空間収納が可能になりました。
また、5段階の仕切りがあり、3枚の仕切り板は取り外し可能なので、収納物によって幅をカスタマイズできます。
ブラック、ホワイト、アイボリーの3色展開
背面にマグネット付き
スタッキング機能付き
縦置き/横置き 両用可能
背面はマグネット仕様なので、スチール家具やホワイトボードなどの収納に最適
5段階の仕切りと3枚の仕切り板で自由にカスタマイズ可能
スタッキング機能付なので、縦に重ねて収納ができます。
収納物が取り出しやすい40度の傾斜角度設計
縦置き・横置きのどちらでもお使いいただけます。

ホワイト内容量1個
関連資料:(1.86MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
本体サイズ(mm)
耐荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62584685TS-011-W340W65×L85×H211500
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
メイン画像62584719TS-012-W420W87×L85×H211800
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする