曜日別特売

キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納

キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納 - カール事務器キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納 - カール事務器キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納 - カール事務器キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納 - カール事務器キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納 - カール事務器キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納 - カール事務器キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納 - カール事務器キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納 - カール事務器

多人数の鍵の共有に最適なダイヤル錠キーボックスです。
付属のネジとプラグで壁に取り付けが可能です。
鍵収納数80本
4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)
緊急解錠キー付
10000通りから選べる4桁ダイヤル錠
暗証番号は何度でも変更可能です
万一に備えた緊急解錠キー付き
オフィスの雰囲気を壊さないホワイトカラー
仕分けしやすいカラーキーホルダー
赤20個/青20個入り/緑20個入り/橙20個入り
附属のネジとプラグで壁に取り付け可能

付属品緊急解錠キー2個・取付用ネジ3本・コンクリート用プラグ3個タイプキーホルダー:赤×20個、青×20個、緑×20個、橙×20個本体質量(kg)2.1収納数(鍵)80個本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×91×310内容量1個
関連資料:(11.87MB) (0.83MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62584755CKB-CD80-W
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする