トレードワン
スチールキッチンワゴン3段組み立て式
組立式のスチールキッチンワゴン。
キャスター付きで移動も簡単です。
キッチンだけでなく、リビングやランドリーどこでも使えます。
材質
合金鋼
色
ホワイト
高さ(mm)
740
奥行(mm)
345
間口(mm)
410
段数
3
キャスター
4
引出し
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62584938
-
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください