曜日別特売

脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800-2

脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800-2 - アーテック[学校教材・教育玩具]脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800-2 - アーテック[学校教材・教育玩具]脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800-2 - アーテック[学校教材・教育玩具]脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800-2 - アーテック[学校教材・教育玩具]脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800-2 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャスター付きでラクラク移動回転・固定可能な大型ホワイトボード
幅1800mmの大きな書き込みスペースを備えた両面ホワイトボードです。回転・固定できるセンターストッパー付きで、効率よく情報を整理・共有できます。キャスター付きで移動も簡単、会議室や教室での活用におすすめです。クロス・マーカー・マグネットが付属しており、すぐに使用が可能です。会議・授業・研修など、幅広いシーンで活躍する便利なアイテムです。
材質:アルミ合金、鉄。サイズ:組立時:1715×1885×530mm、ホワイトボード本体:900×1800mm、ホワイトボード有効寸法:860×1765mm。セット内容:ホワイトボードパーツセット(9種)×1、ボルト×8、ナベワッシャービス×5、ビス×2、ナベワッシャータッピンビス×1、ドライバー付レンチ×1、スパナ×1、ホワイトボードマーカー黒×1、ホワイトボードマーカー赤×1、マグネット×4、マイクロファイバー(字消し用クロス)×1

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容ホワイトボードパーツセット(9種)×1、ボルト×8、ナベワッシャービス×5、ビス×2、ナベワッシャータッピンビス×1、ドライバー付レンチ×1、スパナ×1、ホワイトボードマーカー黒×1、ホワイトボードマーカー赤×1、マグネット×4、マイクロファイバー(字消し用クロス)×1材質アルミ合金、鉄寸法(mm)組立時:1715×1885×530、ホワイトボード本体:900×1800種類脚付き・無地包装形態箱入り表示内容無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1765×860内容量1台
注意
※組立が必要な商品です。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6258528892059
オープン
29,000
31,900(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする