テレコンバーター TCON-T01

テレコンバーター TCON-T01 - OM SYSTEMテレコンバーター TCON-T01 - OM SYSTEMテレコンバーター TCON-T01 - OM SYSTEMテレコンバーター TCON-T01 - OM SYSTEMテレコンバーター TCON-T01 - OM SYSTEM

レンズの明るさを維持したまま焦点距離を1.7倍に変換するテレコンバーター。
カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。

付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書質量(g)(約)97倍率変倍率:1.7倍寸法(Φmm×Lmm)最大径×全長:(約)46.2×43.3防塵防水性能保護等級6級(IP6X)相当 ※メーカー試験方法による、保護等級8級(IPX8)相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法によるレンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1内容量1個
注意
※本アクセサリーをカメラに取り付けた状態においては、防水・耐衝撃・耐荷重性能はメーカー試験条件を満たすものではありません。
※取り付けには、別売のコンバージョンレンズアダプタCLA-T01を装着する必要があります。
※テレ端での使用を推奨します。
※レンズフィルター(Φ40.5mm)は、TCON-T01の先端につけてご使用ください。
※仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62584877TCON-T01
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする