キングジム
自動で膨らむ防災マット
バルブを開けるだけで膨らむ防災マット。
ボタンで留めれば、複数枚での連結も可能。
材質
生地:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
約1.9
品番
BMT100-KH(カーキ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
展開時:約195×65×5
寸法(Φ×高さH)(cm)
(外形)折りたたみ時:約16×63
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62586101
BMT100-KH
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください