曜日別特売

縦横使える防災テント

縦横使える防災テント - キングジム縦横使える防災テント - キングジム縦横使える防災テント - キングジム縦横使える防災テント - キングジム縦横使える防災テント - キングジム縦横使える防災テント - キングジム縦横使える防災テント - キングジム縦横使える防災テント - キングジム

縦横2wayで使えるコンパクトな防災テント。
着替えやトイレ、避難生活での休息に。

材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチール質量(kg)約2.3品番BTN100-KH(カーキ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:約105×105×200寸法(Φ×奥行D)(cm)(外形)折りたたみ時:約66×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62586076BTN100-KH
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする