曜日別特売

屋根が開く防災テント

屋根が開く防災テント - キングジム屋根が開く防災テント - キングジム屋根が開く防災テント - キングジム屋根が開く防災テント - キングジム屋根が開く防災テント - キングジム屋根が開く防災テント - キングジム屋根が開く防災テント - キングジム屋根が開く防災テント - キングジム

ファスナーで屋根が開けられる防災テント。
換気や採光も簡単で、大人3人まで入れる広々サイズ。

材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチール質量(kg)約6.3品番BTN200-KH(カーキ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:約200×200×180寸法(Φ×奥行D)(cm)(外形)折りたたみ時:約79×6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62586085BTN200-KH
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする