曜日別特売

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P - キングジム

USB&Bluetooth(R)接続対応!
使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!
乾電池にも対応!2WAY電源
環境に配慮した素材を使用
4~24mmのテープ幅に対応
PCソフト/アプリからラベルを作成!
オートカッター搭載!

付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付)ブラック質量(g)430(乾電池・テープ除く)電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成180dpi・128dot寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター内容量1台
注意
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※画面はイメージです。実際の画面とは見え方が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62585988SR-R5600P
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする