ブギーボード BB-21

ブギーボード BB-21 - キングジムブギーボード BB-21 - キングジムブギーボード BB-21 - キングジムブギーボード BB-21 - キングジムブギーボード BB-21 - キングジムブギーボード BB-21 - キングジムブギーボード BB-21 - キングジムブギーボード BB-21 - キングジム

胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。
カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
場所を選ばず、どこでも使える

セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー寸法(mm)W76×D13×H100質量(g)約67使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個使用環境温度(℃)10~40書換え回数約5万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)内容量1個
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※持ち運びの際、必ずカバーを閉じた状態にしてください。
※汗や雨などで湿った状態、または摩擦により色落ちや他のものに色移りする場合があります。
※淡色系の衣料のポケットに入れますと色移りする場合がありますので、ご注意ください。
※カバーの材質の性質上、時間の経過と共に劣化(ひび割れ・剥離・べたつき)します。お取り扱いにより、劣化が促進される場合があります。
※カバーは空気中の水分により劣化しますので、新品のまま収納していても劣化を抑えることができません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62586031BB-21-Bブルー
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
62586040BB-21-BKブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
62586049BB-21-GYグレイ
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
62586058BB-21-CAキャメル
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする