LED紫外線スポットライトミニ
ナイトライドセミコンダクター社製UV-LEDを1灯搭載した紫外線375nmのスポットライトです。
細いフレキシブルアームを自在に曲げ照射位置を固定することができるので、さまざまな用途にご使用いただけます。
寸法(mm)本体:65×67×192、ガイド:8×495
質量(g)158
電源単3電池3個
波長(nm)375
内容量1個
注意
※直接UV光を見ないでください。UVカットグラスの併用をお勧めします。
ナイトライドセミコンダクター社製UV-LEDを1灯搭載した紫外線375nmのスポットライトです。
細いフレキシブルアームを自在に曲げ照射位置を固定することができるので、さまざまな用途にご使用いただけます。