曜日別特売

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

5色が1パックになったアソートタイプ
手のひらに収まるコンパクトサイズ
刃が収納できて、安全に持ち運べる
テープが露出しないので汚れにくい
テープを詰め替えてくり返し使用できる

仕様5色テープ幅(mm)18シリーズScotchテープ長さ(m)10巻芯径(Φmm)25内容量1箱
注意
※詰め替えはCM18-R2P/CM15-R2Pがご使用可能です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62586521810 MCR-AP
2,200
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62586521
2025-12-16
用途: 事務作業、プレゼント用
株式会社 野良猫舎医療・福祉・介護関連業

弊社の記念グッズとして、こちらに加工をしてお客様や従業員へのプレゼントとなります。
可愛いサイズと形、色、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする