曜日別特売

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き - 3M(スリーエム)

手のひらに収まるコンパクトサイズ
刃が収納できて、安全に持ち運べる
テープが露出しないので汚れにくい
テープを詰め替えてくり返し使用できる

テープ幅(mm)18シリーズScotchテープ長さ(m)10巻芯径(Φmm)25内容量1パック
注意
※詰め替えはCM18-R2P/CM15-R2Pがご使用可能です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62586469810 MCR-PKピンク、ディスペンサー:ピンク
500
399
439(税込)
翌々日出荷
62586478810 MCR-GRグリーン、ディスペンサー:グリーン
500
399
439(税込)
翌々日出荷
62586487810 MCR-BLブルー、ディスペンサー:ブルー
500
399
439(税込)
翌々日出荷
62586496810 MCR-PPパープル、ディスペンサー:パープル
500
399
439(税込)
翌々日出荷
62586505810 MCR-YLイエロー、ディスペンサー:イエロー
500
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする