曜日別特売

防犯ダミーカメラ ステッカー付

防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付
赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。
材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類ドーム型(赤色LED点滅)包装形態袋入り内容量1セット
注意
※電池(単3アルカリ電池2本)は別売りです。本製品はダミー商品になります。カメラとしての撮影機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6258653936595
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする