曜日別特売

防犯ダミーカメラ ステッカー付

防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!
人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。

セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(人感センサーライトタイプ)包装形態袋入り内容量1セット
注意
※電池(単3アルカリ電池2本)は別売りです。本製品はダミー商品になります。カメラとしての撮影機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6258655736597
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする