200VビルトインIH3口グリルレスタイプ

200VビルトインIH3口グリルレスタイプ - アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプ - アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプ - アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプ - アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプ - アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプ - アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプ - アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプ - アイリスオーヤマ

デザイン性に優れたグリルレス3口ビルトインIHクッキングヒーターです。ヘアライン加工のアルミフレームは薄く高級感もあるデザインモデルで、操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。グリルレスによりコンロ下まで扉材で統一、キッチンがスタイリッシュな印象に。コンロ下は収納スペースとして活用できます。※収納スペースへの変更・穴埋め等は別途工事が必要です。調理の開始と停止に合わせてレンジフードが動作するレンジフード連動モデルです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。

付属品固定金具(左右・下)×2、蝶ボルト×2、排気口カバー×2適合使用可能なべ:《加熱調理》左右IH:直径12~26cm/中央IH:直径12~18cm《揚げ物調理》左右IH:直径18~26cm寸法(mm)W599×D500×H92ブラック質量(g)12400電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)5800電源コード(m)長さ1.1、3芯キャブタイヤケーブル電源プラグ2極、接地極付、250V、30A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589969IHC-B3201GL-B
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする