曜日別特売

小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】

小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 - アイリスオーヤマ

【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。

定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
寸法(Φmm)
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589479SCL6L-H6003.9昼光色:125,電球色:125約0.16電球色3000
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589488SCL6D-H6003.9昼光色:125,電球色:125約0.16昼光色6500
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589497SCL12L-H12007.6昼光色:125,電球色:125約0.16電球色3000
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589506SCL12D-H12007.6昼光色:125,電球色:125約0.16昼光色6500
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589515SCL20L-H200013.1昼光色:160,電球色:160約0.22電球色3000
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589531SCL20D-H200013.1昼光色:160,電球色:160約0.22昼光色6500
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする