曜日別特売

ウッドウォールラック ハーフ棚板付き

ウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマ

お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。便利なフックは4個付いています。ハーフ棚板を上部に設置すれば、ワンピースなどの長物も掛けられます。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。圧迫感がないので間仕切りとしてもおすすめです。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。お客様組み立てとなります。

付属品フック4個質量(g)11950耐荷重(kg)(約)全体15、棚板1枚あたり3、フック1個あたり1.5棚板寸法(mm)(約)棚板:615×150、ハーフ棚板:308×150高さ(m)設置可能:(約)天井の高さ約2.6まで内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589619WLR-HT62
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62589628WLR-HT62
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする