曜日別特売

3WAY引き出し収納ボックス 引き出し4つタイプ

3WAY引き出し収納ボックス  引き出し4つタイプ - アイリスオーヤマ3WAY引き出し収納ボックス  引き出し4つタイプ - アイリスオーヤマ3WAY引き出し収納ボックス  引き出し4つタイプ - アイリスオーヤマ3WAY引き出し収納ボックス  引き出し4つタイプ - アイリスオーヤマ3WAY引き出し収納ボックス  引き出し4つタイプ - アイリスオーヤマ3WAY引き出し収納ボックス  引き出し4つタイプ - アイリスオーヤマ3WAY引き出し収納ボックス  引き出し4つタイプ - アイリスオーヤマ3WAY引き出し収納ボックス  引き出し4つタイプ - アイリスオーヤマ

用途に合わせて使い方を変えられる3WAY引き出し収納ボックスです。A4バインダーがぴったり入る引き出しです。おもちゃやタオル、小物などの収納に便利です。収納スツールやオットマンとしても使用できます。(※引き出しを前面にした状態の仕様は収納用として設計しているため、スツールでの使用はお控えください。引き出し面を上にしてもふたを閉められます。)仕切りを外せば、大きめのものも収納することができます。引き出し自体は、単体でも使えます。メタルラックシリーズや組立簡単ラックシリーズの奥行にぴったりです。リビングや寝室、子供部屋など様々なシーンで活躍します。インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。簡単に組み立てられます。使用しない時は、コンパクトに折りたむことが可能です。

質量(kg)8.3耐荷重(kg)(約)収納ボックス時:天面10、引き出し1個あたり3、スツール時:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×375×385引出し寸法(mm)280×340×150主要材質構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、引出し内寸法(mm)270×330×140座面高さ(mm)385内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589671SST4H-60ライトブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589680SST4H-60グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589689SST4H-60ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする