曜日別特売

防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】

防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ

防融加工生地は燃えにくい性質のため、火の粉による穴空きを軽減します。摩擦、汚れ、洗濯などによる撥水性能の低下を抑制します。センタースリットが入っていて作業がしやすいデザインです。首掛け部分でサイズ調整ができます。バックルタイプで、ラクに着脱ができます。小物や小道具などたっぷり収納できる多機能ポケットです。両手が使えて作業に最適です。軽量で作業がしやすいエプロンです。DIYやアウトドアに大活躍します。キャンプやBBQ、ガーデニングにおすすめです。ユニセックスで着用できるデザインです。

紐長(cm)(ウェスト紐)95内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
天幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589759FC23102-BKSMブラック158852892
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589768FC23102-KHSMカーキ158852892
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589777FC23102-BESMベージュ158852892
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589786FC23102-BKMLブラック168953196
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589795FC23102-KHMLカーキ168953196
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589811FC23102-BEMLベージュ168953196
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする