曜日別特売

アウトドアヒートマット

アウトドアヒートマット - アイリスオーヤマアウトドアヒートマット - アイリスオーヤマアウトドアヒートマット - アイリスオーヤマアウトドアヒートマット - アイリスオーヤマアウトドアヒートマット - アイリスオーヤマアウトドアヒートマット - アイリスオーヤマ

モバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍するヒートクッションです。コンパクトに折りたため、持ち運びが便利です。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。洗濯機で洗濯可能なため、外で使って汚れても簡単にお手入れできます。生地は撥水加工をしているため、屋外での使用も安心です

オリーブグリーン質量(g)430消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×945×10電源コード(m)(給電ケーブル)1000入力電流(A)2待機電力(W)0.7コントローラ温度調節3段階入力ポート(給電ケーブル)USB Type-A/USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589750HW-OM9-G
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする