冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付

冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 - アイリスオーヤマ

下2段が冷凍室で大満足の96L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。自動製氷機能搭載で、操作パネルの製氷ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄をします。また、貯氷室へ防音マットを敷いているので、氷の落下音を小さくします。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。

付属品
アイスシャベル
年間消費電力量(kW)
352h
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)72000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810冷却方式ファン式電源周波数(Hz)50/60省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)【全定格内容積】370、【冷蔵室】270、【野菜室】70、【冷凍室】96内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589348IRSN-I37A-Wホワイト
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62589357IRSN-I37A-Bブラック
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする