曜日別特売

スリム冷凍庫 64L

スリム冷凍庫 64L - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 64L - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 64L - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 64L - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 64L - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 64L - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 64L - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 64L - アイリスオーヤマ

2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、狭い所でも設置できる64Lのスリム冷凍庫です。高さが低いため、キッチンカウンター下やパントリーなどにも設置しやすいです。1段のガラス棚と3段のクリアケース搭載で、中身が見やすく取り出しも整理整頓も簡単です。スキマックスシリーズ最小容量!買い物カゴ約1.3個分の収納ができます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgです。

定格電圧(V)
AC100
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ホワイト質量(g)24000コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電動機:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×550×817冷却方式ファン式電源周波数(Hz)50/60年間消費電力量(kW)249h省エネ基準達成率(%)102定格内容積(L)64内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589375IUSN-S6A-W
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする