曜日別特売

ジャー炊飯器 3合

ジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマ

厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。

付属品
計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
質量(g)2600電源(V)AC100(50/60z共用)定格消費電力(W)475(炊飯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×199電源コード(m)約1.0消費電力量(Wh)112.0回(1回あたりの炊飯時)、0.32(1時間あたりのタイマー予約時)、9.5(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)42.2最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:0.54L(3合)・炊込み/玄米:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589427RC-BMA30-Bブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62589436RC-BMA30-Wホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする