曜日別特売

精米機

精米機 - アイリスオーヤマ精米機 - アイリスオーヤマ精米機 - アイリスオーヤマ精米機 - アイリスオーヤマ精米機 - アイリスオーヤマ精米機 - アイリスオーヤマ精米機 - アイリスオーヤマ精米機 - アイリスオーヤマ

主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。

付属品
計量カップ
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)
250
アイボリー容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)質量(g)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226電源コード(m)約1運転時間(分)10分精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589470RCI-C5-C
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする