大塚刷毛製造
ルパンクーペ 高強度ノンスリップマスカー ショート
マスキングテープ ルパンクーペ付きタイプ。
チェーン単管用マスカーと合わせて使用する足場板用マスカー。
仕様
高強度ノンスリップシート
テープ幅(mm)
24
シート幅(mm)
550
テープ種類
ルパンクーペ
シート長さ(m)
16
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62589321
203804 0550
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください