ハンディ・クラウン
ビニールカーカバー
塗装時の飛散から車を保護するゴム入りワンタッチ式。
ゴムがあるから簡単取り付け!
雨、泥水、砂埃汚れから車を守る!
用途
塗装時の車の保護用
厚さ(mm)
【カバー】0.03
色
透明
材質(本体)
ポリエチレン、ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62587835
249217 0000
【対象車両】170×440×150以内
¥
1,424
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62587851
249218 0000
【対象車両】180×490×180以内
¥
2,066
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください